マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
刃物取付台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55111265
品番
NLF-A100-HV
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)
12.3
寸法H(mm)
211.5
寸法D(mm)
139.5
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
242
テーパーNo.
HSK A100
寸法P1(mm)
112
寸法P2(mm)
116
設置形態
2-WAY(縦・横)