マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
刃物取付台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55111274
品番
NLF-30-V
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)
3.51
寸法H(mm)
150
寸法D(mm)
100
寸法T(mm)
6.5
寸法W(mm)
110
テーパーNo.
30
寸法P(mm)
90
設置形態
縦置き