※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー 2穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
穴径(Φmm)
6.6(横穴S)、35(横穴P.C.D.)
注文コード
55111552
品番
SCSS2512SP2
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
45
幅L(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
7
穴径(Φmm)
6.6(横穴S)、35(横穴P.C.D.)
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応