※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー 2穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
穴径(Φmm)
6.6(横穴S)、47.5(横穴P.C.D.)
注文コード
55111586
品番
SCSS3515SP2
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径B(Φmm)
35
外径D(Φmm)
60
幅L(mm)
15
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
23
寸法Y(mm)
12
穴径(Φmm)
6.6(横穴S)、47.5(横穴P.C.D.)
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×25
RoHS指令(10物質対応)
対応