曜日別特売
SCSS4018SP2 セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所 55111595

※代表画像

SCSS4018SP2 セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所 55111595
SCSS4018SP2 セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所 55111595
SCSS4018SP2 セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所 55111595
SCSS4018SP2 セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所 55111595

セパレートカラー 2穴付 SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個穴径(Φmm)9(横穴S)、55(横穴P.C.D.)注文コード55111595品番SCSS4018SP2
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
内径B(Φmm)40外径D(Φmm)70幅L(mm)18寸法W(mm)2寸法X(mm)26寸法Y(mm)13穴径(Φmm)9(横穴S)、55(横穴P.C.D.)材質SUS304適合規格RoHS2締付ねじM8×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする