※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55111857
品番
SCSS5022CN2
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
85
幅L(mm)
22
寸法W(mm)
3
寸法X(mm)
32
寸法Y(mm)
16
材質
S45C/黒染め
寸法(mm)
66(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M8
締付ねじ
M10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応