※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 六角 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55112776
品番
SCSS10R12S
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
六角シャフトに取り付けることができます。
内径B(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
5
材質
ステンレスSUS304
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
ねじ径M
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応