※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55112803
品番
SCSS15S15M
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
45
寸法X(mm)
15
寸法Y(mm)
8
内径(mm)
15
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応