BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の マーキング用品
BIGMAN(ビッグマン)の マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
ソフトチョーク5.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55113399
品番
BAC-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
水性チョークリップ式でソフトな書き味。
黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途
建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。
仕様
梱包サイズ(mm):194×47×10
色
ブラック
質量(g)
14
タイプ
水性
芯径(mm)
5
耐熱温度(℃)
65
芯長さ(mm)
90
入数
1本
注意
※替芯は専用芯をご使用下さい。
※65℃以上の環境で放置すると芯が変形する場合があります。
※筆記以外の用途には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※目の粗い部材では消えない場合があります。