Joie ハイチェア mimzy recline

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55113645 品番25300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

5点式シートベルトで安心安全。高さ調節もできる多機能チェア。リバーシブルインナークッション。折りたたんで自立可能。
スライドテーブル。5点式シートベルト。ズリ落ち防止の股ガード。テーブルカバー2種類付属(食洗機対応)。キャスター付き。

用途ベビーチェアとして。椅子/チェア/リビング/お昼寝ベッド/ごはん/食事いす/赤ちゃん/ベビー 仕様ステップ調節:3段階 材質フレーム:スチール/ナイロン/ポリプロピレン、座席・テーブル・足部:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM、クッション生地:表地ポリエステル/中綿ポリエステル 対象新生児〜体重15kg 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×79.3×92.5〜107、(折りたたみ時)53.3×36×109 高さ調節座面:7段階 リクライニング5段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする