カトージ
カトージの 業務用・飲食店向け家具
カトージの 子ども用家具
カトージの キッズチェアー・ベンチ
ハイチェア グラスホッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55113679
品番
25304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ベビー、キッズ、大人まで使える専用クッション付きベビーチェア。座面の高さ調節6段階。テーブル調節3段階。背もたれ、座面クッション付き。5点式シートベルト。キャスター付き。
用途
ベビーチェアとして。椅子/チェア/リビング/ごはん/食事いす/赤ちゃん/ベビー/キッズ/子ども/大人/長く使える
材質
フレーム:スチール、座面・テーブルトレイ・背もたれ本体・脚キャップ:ポリプロピレン、背もたれカバー:100%ポリエステル
質量(kg)
7.6
色
グレー
対象
6ヶ月頃(お座りできるようになってから)〜体重80kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
60.5×72.5×90