多チャンネルネットワークビデオレコーダー Proシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55113740 品番 RLP047R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

多チャンネルネットワークビデオレコーダー

仕様
【OSD】カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画
【システム】メインプロセッサーQuad-core Embedded Processor OSEmbedded LINUX
【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
【映像検出】動体検知エリア設定(396 [22 × 18])/ビデオロス/カメラ映像断&接続状態判別
【録画ビットレート】16Kbps 〜 20,000Kbps per CH
【音声ビットレート】64Kbps/CH
機能
【ネットワーク】HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP,SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.), Easy4ip
【再生機能】再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策 消費電力(W)6.9以下(HDD非搭載時) 電源DC12V/4A 対応OSiOS/Android 表示【再生】単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示/25分割表示/32分割表示【表示画面モード】単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示/25分割表示/32分割表示 接続ユーザー数:最大128人 入力IPカメラ:32入力 対応【サードパーティ】Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor,JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo,Sony,Watchnet and more インターフェース【外部】USB2.0×1 , USB3.0×1 HDD【内蔵】2ポートSATAV(最大10TB/HDD対応) モード設定【再生検索】時間/アラーム/動体検知/詳細(秒単位)/スマート 解像度【表示】3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720【録画】8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc. インターバル前録画1 〜 30秒/後録画10 〜 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示 モード【録画】手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像切断/停止 互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI 端子【ネットワーク】1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) 使用条件動作条件) 温度:-10℃〜+55℃ / 86kpa 〜 106kpa、ストレージ条件) 0℃ 〜 +40℃/湿度30〜 85%RH 出力端子HDMI×1/VGA×1 信号方式【映像】IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP 最大32CH 各種認証CEEN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, FCCPart 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014、UL、UL60950-1 映像圧縮方式【録画】Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 音声入力1/出力1、RCA(双方向音声) 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする