仕様
【OSD】カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画
【システム】メインプロセッサーQuad-core Embedded Processor OSEmbedded LINUX
【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス
【映像検出】動体検知エリア設定(396 [22 × 18])/ビデオロス/カメラ映像断&接続状態判別
【録画ビットレート】16Kbps 〜 20,000Kbps per CH
【音声ビットレート】64Kbps/CH
機能
【ネットワーク】HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P
【再生機能】再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策
消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)
電源AC100V〜240V,50Hz〜60Hz
対応OSiOS/Android
表示【同期再生表示】単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示【表示画面モード】スクリーン1単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示/25分割表示/36分割表示/64分割表示、スクリーン2単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示
接続ユーザー数:最大128人
入力IPカメラ:64入力
対応【サードパーティ】Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor,JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony,Watchnet and more
インターフェース【外部】USB2.0×1 , USB3.0×2
HDD【内蔵】4 SATAVポート(最大10TB/HDD対応)
モード設定【再生検索】時間/アラーム/動体検知/詳細(秒単位)/スマート
解像度【表示】HDMI13840×2160以下 / HDMI2,VGA1920×1080, 1280×1024, 1280×720【録画】8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
インターバル前録画1 〜 30秒/後録画10 〜 300秒
トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
モード【録画】手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止
互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI
端子【ネットワーク】2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
出力端子HDMI×2/VGA×1
信号方式【映像】IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH
各種認証CEEN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, FCCPart 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014、UL60950-1、CE、UL60950-1
映像圧縮方式【録画】Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声入力1/出力2、RCA(双方向音声)
音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM