曜日別特売
RC23-486Y ツインスピーカーラジカセ ANDO 55113898

RC23-486Y ツインスピーカーラジカセ ANDO 55113898
RC23-486Y ツインスピーカーラジカセ ANDO 55113898
RC23-486Y ツインスピーカーラジカセ ANDO 55113898
RC23-486Y ツインスピーカーラジカセ ANDO 55113898
RC23-486Y ツインスピーカーラジカセ ANDO 55113898

ツインスピーカーラジカセ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台注文コード55113898品番RC23-486Y
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。
電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。
くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。

付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)266電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)スピーカー36mmスピーカー×2端子イヤホン端子、DC3V端子周波数帯域(AM)(kHz)530~1600周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする