インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの コンデンサーブラシ
KOWA ネジリブラシロング PP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55113907
品番
13574(30パイ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
全長(mm)
280
外径(Φmm)
30
ブラシ長(mm)
100
仕様
シングル(スパイラル)巻
質量(g)
42
毛材
PP