DF-215 エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113959 DF-215 エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113959 DF-215 エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113959

エコエフリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55113959 品番DF-215
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。

仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1〜10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20〜100mm 材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂 質量(g)200 切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯 本体寸法(mm)15×210×55 刃部硬度HRC47〜49 適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
関連資料:(1.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする