DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具関連品
圧着バネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
DC-22A,DC-38A
注文コード
55114065
品番
DC-38-KB
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧着工具交換用バネ
適合
DC-22A,DC-38A
材質
スチール
サイズ
大
質量(g)
5.5
本体寸法(mm)
180×20×5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表