DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具関連品
圧着バネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
DC-16A,DC-17A,DC-18A,DC-28A
注文コード
55114074
品番
DC-A-KB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧着工具交換用バネ
適合
DC-16A,DC-17A,DC-18A,DC-28A
材質
スチール
サイズ
中
質量(g)
4
本体寸法(mm)
105×25×5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表