20+S-T用超薄爪ロングアーム(2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アーム長さ(mm)200 注文コード55114300 品番1-195-P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,170 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥29,9003,198
この商品はアーム長さなど3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1.08 アーム長さ(mm)200 適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする