※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
55114327
品番
UYM-15A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
呼び径(A)
15
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
SCS14A
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
60
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
SUS316
クラス
20K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材