商品状態※理由あり(未使用・未開封)
仕様定格電流:200A 、 ヒューズタイプ:ボルト止め 、 定格電圧:32V dc 、 カラー:黒 、 長さ:43mm 、 幅:19mm 、 高さ:17.5mm 、 全体の寸法:43 x 19 x 17.5mm 、 本体材質:ガラス 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)200
遮断電流(A)-
リード線無
サイズ(mm)-
取付方式ボルト取付
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。