南国フレキ工業
南国フレキ工業の 継手・パイプ
南国フレキ工業の 継手
南国フレキ工業の 防振継手・伸縮継手
防振ジョイント フランジSS400
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
全長(mm)
500
注文コード
55114756
品番
NK632-100-500【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・全長
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
全長(mm)
500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
817-1018
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)
形状
フランジ
質量(kg)
7.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材