画像準備中

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅600

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 55116696 品番 34CSH-9.5-600-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合ベルト幅(mm)600 種別アンカー付アジャストボルト タイプ固定脚スチール製 脚高(mm)900〜1000
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする