ボールギャップゲージ 形状記憶 S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様径精度(mm):±0.005、●真球度(mm):0.005、●規格S(mm):Φ2.4 注文コード55120679 品番BNTP-024
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など51種類から選べます 他の種類を見る

先端は超硬球で耐久性に優れています。
ステムを曲げて測定することが可能です。
ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。

用途隙間測定に 仕様径精度(mm):±0.005、●真球度(mm):0.005、●規格S(mm):Φ2.4 材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POM 本体質量(g)4.1 ステム径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×143×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする