曜日別特売
BNTP-034 ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機) 55120776

ボールギャップゲージ 形状記憶 S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様径精度(mm):±0.005、●真球度(mm):0.005、●規格S(mm):Φ3.4注文コード55120776品番BNTP-034
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

先端は超硬球で耐久性に優れています。
ステムを曲げて測定することが可能です。
ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。

用途
隙間測定に
仕様径精度(mm):±0.005、●真球度(mm):0.005、●規格S(mm):Φ3.4材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POM本体質量(g)4.4ステム径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×144×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする