商品レビューを投稿する内容量1個仕様径精度(mm):±0.005、●真球度(mm):0.005、●規格S(mm):Φ4.0注文コード55120837品番BNTP-040
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
先端は超硬球で耐久性に優れています。
ステムを曲げて測定することが可能です。
ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。