フマキラー
フマキラーの 忌避剤・虫対策
フマキラーの 虫対策用品
フマキラーの 蚊・ハエ対策用品
おすだけベープ120回分取替え用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(28mL)
注文コード
55121018
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
押すだけベープに使える取替用薬剤です。
1日にワンプッシュで1440時間も使用可能。
有効時間
約12時間
適合本体
おすだけベープシリーズ
種別
取替用
区分
防除用医薬部外品
使用可能回数
120回分
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
注意
※器具とスプレーの両方に取り付けられます。