BCPC608018S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 55121578 BCPC608018S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 55121578 BCPC608018S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 55121578 BCPC608018S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 55121578 BCPC608018S 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業 55121578

防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55121578 品番 BCPC608018S
参考基準価格(税別)¥50,950 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

寸法H(mm)188 寸法D(mm)830 寸法W(mm)630 用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 仕様nut:有り 材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート 、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄 【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒 タイプSタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜+75 寸法a(mm)562(底面取付穴) 表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート 保護等級IP65 寸法c(mm)762(底面取付穴) 材質(カバー)トップカバー:ポリカーボネート 難燃性UL94V-0 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート 色(カバー)ライトグレー 対応ボディー色ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵開閉式 自重(g)9820 有効寸法(幅)(mm)575(内部) 有効寸法(奥行)(mm)777(内部) 有効寸法(高さ)(mm)165.6(内部) 材質(ラッチ)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88219503
2020-07-28
用途:
防犯カメラの電源ボックスとして

2連のコンセントを中に入れるにちょうど良い大きさです。安価なABS樹脂もありましたが少しでも耐候性のあるこちらを購入しました。しっかりしていて耐久性がありそうです。

1人が参考にしています
2020-10-17
用途:
機械部品の防水ケース
有限会社大浜モータークリニック 様

寸法が明記されておらず 選定ができない。まったく不親切。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする