DCブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55122394 品番 MS-94BZB+DS-34EC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4

用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容モータ、ギヤ、電磁ブレーキ、コントローラ 減速比1/10.33 質量(kg)2.8 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 ブレーキ種類無励磁作動型(通電時解放動作) 回転方向両方向 制動トルク電磁ブレーキ:20Nm(出力軸換算) 使用温湿度範囲-10〜+50℃、20〜95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10〜+30℃、30〜95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17〜28 開放電圧(V)電磁ブレーキ:16〜24、DC連続印加 ケーブル長(mm)モータ電源・センサ:100、ブレーキ:220 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 許容ラジアル荷重(N)700
取扱説明書:(1.73MB)(0.6MB)
注意
※本商品が音響映像、家電、 情報・通信、電動工具、電装、 医療、 模型ならび玩具等用の民生機器、 またはロボ ット等の産業用機器にのみ使用されることを前提に製造、販売されていることを理解して取り扱ってください。
※お客様の責任において 「外国為替及び外国貿易法」 ほか適用されるすべての法令・規則に従ってください。
※大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、 使用、 貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユー ザーリスト」に掲載されている企業、 研究機関、 団体、 人物等を含む) またはその疑いのある者に対して直接ま または間接的に本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、提供または輸出を行わないでください。
※本商品の仕向け地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかに当たる場合は、直接または間接的に 本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、 提供または輸出を行わないでください。
イラン、イラク、 北朝鮮、 シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、 コートジボアール、レバノン、 リベリア リビア、ソマリア、スーダン、 南スーダン、エリトリア、シリア、キューバ、 中央アフリカ、ロシア、 ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国 (自称)」および 「ルハンスク人民共和国 (自称)」
※本商品はキャッチオール規制の対象であり、 最終顧客、 最終用途、仕向け地により規制に該当する場合がある ことを承知していただくものとします。 輸出する場合はお客様の責任において輸出に必要な許可の取得や手続き を行っていただくものとします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,830 / 税込 ¥2,013
沖縄地方数量1につき ¥2,490 / 税込 ¥2,739
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする