ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車スポンジ/ブラシ
ジョイフルの 洗車スポンジ
泡立ち洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55122455
品番
JF-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途
自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約221×109×60
耐熱温度(℃)
約90
危険物の類別
非危険物