ジョイフル
ジョイフルの 自動車用夏季向け用品
ジョイフルの 車日よけ/遮光アイテム
ジョイフルの 車用カーテン/ブラインド
簡単吸盤カーテン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
55122595
品番
JF-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属の吸盤でお手軽カンタンにプライバシーを保護!伸縮性ゴムで窓枠にフィット!
用途
自動車内装ドアガラス用
付属品
吸盤3個付属
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
約53×70