ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車スポンジ/ブラシ
ジョイフルの 洗車スポンジ
コーティング施工車用洗車スポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55122674
品番
JF-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地
用途
自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約220×105×50
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物