アイオン
アイオンの 洗車道具
アイオンの 自動車用洗車クロス
アイオンの 洗車用マイクロファイバー
プラスセーヌ ハイテクミトンクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55123119
品番
918B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
導電性繊維を織り込んだマイクロファイバークロス。液晶パネルのホコリ・静電気を除去、再付着も抑制!
用途
液晶パネル用
材質
ポリエステル・複合繊維・ナイロン
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
約185×115
危険物の類別
非危険物