単相2線200V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF502-R-200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123628 品番SMU-HF502-R
参考基準価格(税別)¥1,138,500 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。
パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)
5kVAUPS
7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)
19インチラック搭載可能(3U)
LED表示パネル搭載
出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)
ホットスワップ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする