UV殺菌BOXワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55124494 品番AWJ-UVB1 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UV BOX+ワイヤレス充電器

用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します 付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠 オプションアロマディフューザー 材質ABS+PC+ファブリック ブラック 質量(g)約488 出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5 対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン 入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61 LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個) アズワン品番64-8886-87 RoHS指令(10物質対応)対応 除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36 再生紙使用マーク適合
注意
本製品はあらゆる菌を完全に除菌するものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする