用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠オプションアロマディフューザー材質ABS+PC+ファブリック色ホワイト質量(g)約488出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)アズワン品番64-8886-88RoHS指令(10物質対応)対応除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36再生紙使用マーク適合