由良産商
由良産商の ナット
由良産商の その他ナット
シースルーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
55124504
品番
0-STN M5(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
・軽量で電気絶縁性に優れる
・耐熱性・耐衝撃良好
・耐熱温度80〜100℃
・傷がつきにくいグリップ部
材質
ポリカーボネート
色
透明色
寸法H(mm)
15
ねじ径
M5
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
31
寸法H1(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応