単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付き充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55124537 品番BJ-MUSB1A WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280

コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USB TYPE-Cポート搭載の各社スマートフォンに対応したアルカリ単3電池4本式充電器です。

用途アルカリ単3電池4本、Lightning USBケーブル付きですぐにご利用頂けます 出力電圧5V/1A 本体質量(g)約35.5(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 USBケーブル長(cm)【充電用】USB A(オス)-Lightning(オス):10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55124537 BJ-MUSB1A WH 25691577 BJ-EMUSB1A WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) エアージェイ 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) エアージェイ 1台 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする