エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの モバイルバッテリー/充電器
エアージェイの 乾電池式充電器
単3乾電池充電器1A 電池なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55124589
品番
BJ-USBNB WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途
お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。
色
ホワイト
本体質量(g)
約34(電池除く)
出力電圧(V)
5.0V/1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×19×78
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※ご使用になる前に別途アルカリ単3電池4本をお買い求め下さい,USB充電ケーブルは付属しておりません。