単3乾電池充電器1A 電池なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55124598 品番BJ-USBNB BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です

用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。 ブラック 本体質量(g)約34(電池除く) 出力電圧(V)5.0/1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※ご使用になる前に別途アルカリ単3電池4本をお買い求め下さい,USB充電ケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする