ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合標準幅 注文コード55124748 品番508585
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

大型車/中型車の仮眠カーテンのようにキャビン全体を覆うことが可能となる’20キャンター/ブルーテックキャンター専用カーテンレール!
取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置することができます
用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどご利用ください

用途内装パーツ 適合標準幅 材質アルミ 適合車種ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11〜R2.10)/'20キャンター標準(R2.11〜ON) レール長さ(mm)センター:約770/サイド:R/L約1100
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※カーテンレールセンター部に生産工程上の穴が1カ所開いています
※カーテンを閉める際、ランナーが穴に引っかかる場合がございますのでこの部分はゆっくり閉めてください
※取付けに必要な部材は純正品をご利用下さい。
※カーテンは別売りです
※型式/年式での適合照会は致しておりません。必ず実際のお車種類をご確認の上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする