タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55124755
品番
FTB31-28
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
片面保護シート付です
適合機種
ALC33-30-12
材質
A1100P
寸法d(mm)
270
寸法a(mm)
308
寸法D(mm)
285
表面処理
シルバーアルマイト
寸法e(mm)
11
寸法W(mm)
315
寸法b(mm)
240
寸法h(mm)
-
寸法c(mm)
274
寸法g(mm)
-
寸法f(mm)
-
寸法i(mm)
-
寸法k(mm)
-
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵