HYRH44-43-23SS 縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ タカチ電機工業 55124938 HYRH44-43-23SS 縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ タカチ電機工業 55124938 HYRH44-43-23SS 縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ タカチ電機工業 55124938

縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55124938 品番 HYRH44-43-23SS
参考基準価格(税別)¥19,120 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。

寸法H(mm)231 材質アルミ 寸法W(mm)482.6 寸法D(mm)44 質量(kg)2.0 シルバーアルマイト 寸法d(mm)41 規格EIA 寸法e(mm)40 寸法c(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする