HYR177-43-23SS 縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業 55125035 HYR177-43-23SS 縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業 55125035 HYR177-43-23SS 縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業 55125035

縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55125035 品番 HYR177-43-23SS
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。

寸法H(mm)177 材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0 寸法W(mm)482.6 寸法D(mm)231 シルバー タイプ熱対策製品 規格EIA 表面処理ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック 自重(kg)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6 付属ビス有無有(皿M3×6ニッケル×16、十字穴台形ビスM3×5ニッケル×12) 材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする