寸法H(mm)44
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0
寸法W(mm)482.6
寸法D(mm)231
色ブラック
タイプ熱対策製品
規格EIA
表面処理ヒートシンク側板:ブラックアルマイト、フロントパネル/リアパネル/天底板:ヘアライン処理ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
自重(kg)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6
付属ビス有無有(皿M3×6三価黒クロメート×16、十字穴台形ビスM3×5三価黒クロメート×12)
材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5