ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55125615 品番DK-R115BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000〜5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)

用途高演色Ra95(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)700 明るさ(Lm)約700〜200 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする