タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法H(mm)
44
注文コード
55125875
品番
KPY-44W
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC(鉄)
質量(kg)
0.25
色
ペールホワイト
寸法H(mm)
44
寸法a(mm)
22
寸法W(mm)
482.6
寸法b(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応