ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリート用アンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリートピン
コンクリート釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g)
長さ(mm)
38
注文コード
55126786
品番
00021047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥808
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途
コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。
材質
スチール
長さ(mm)
38
表面処理
亜鉛メッキ
胴径(Φmm)
3.98
番手
9
頭径(mm)
7
注意
※ヒューム管、石才等には使用できません。