ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリート用アンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の コンクリートピン
コンクリート釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
55126908
品番
10174804
参考基準価格(税別)
¥574
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途
コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。
材質
スチール
長さ(mm)
50
表面処理
亜鉛メッキ
胴径(Φmm)
3.98
番手
9
頭径(mm)
7
注意
※ヒューム管、石才等には使用できません。