00025811 SP ステンスクリュー釘 布目 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127565 00025811 SP ステンスクリュー釘 布目 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127565 00025811 SP ステンスクリュー釘 布目 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127565 00025811 SP ステンスクリュー釘 布目 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127565

SP ステンスクリュー釘 布目

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 長さ(mm)38 注文コード55127565 品番00025811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)38 材質SUS304 頭部形状布目頭 胴径(Φmm)2.1 番手14 頭径(mm)5.1 胴部形状スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする